Rodamiento de bolas oscilante SKF 2309 ETN9/C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2309 ETN9/C3
Rubix:002309003010
fabricante:35858
EAN:7316576620829
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2309 ETN9 C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x100x100 mm
Peso neto1195 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie23e
Materialsteel for bearing
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,20 Sin IVA
/ unidad
215,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas