Rodamiento de bolas oscilante SKF 2212 EKTN9, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2212 EKTN9
Rubix:798109560000
fabricante:34873
EAN:7316577032492
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2212 EKTN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x110x110 mm
Peso neto1030 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48800 N
160,31 € Sin IVA
/ unidad
193,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas