Rodamiento de bolas oscilante FAG 2315-M, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2315-M
Rubix:002315000008
fabricante:0167081050000
EAN:4012801485098


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 2315M
Rodamiento de bolas de doble hilera 23..-M, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5130 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 42500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 125000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,88 € Sin IVA
/ unidad
1159,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días