Rodamiento de bolas oscilante SKF 2313 K, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2313 K
Rubix:798401408000
fabricante:35955
EAN:7316576608780
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2313 K


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x140x140 mm
Peso neto3160 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialsteel for bearings
Jaulaacero
Velocidad de referencia9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r32500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,40 Sin IVA
/ unidad
485,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas