Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7306 BE-2RZP, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7306 BE-2RZP
Rubix:798788959000
fabricante:562996
EAN:7316575924447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7306 BE-2RZP
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, con un ángulo de contacto de 40° y sellos no rozantes en ambos lados, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Tienen una jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio centrada respecto de las bolas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € Sin IVA
/ unidad
86,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días