Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7304 BEP/VE425, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7304 BEP/VE425
Rubix:798761951000
EAN:7316571595474


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7304 BEP/VE425
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 25°
- Jaula de latón
- Adecuada para adaptación universal
- Puede funcionar a velocidades muy altas
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Jaula de latón
- Adecuada para adaptación universal
- Puede funcionar a velocidades muy altas
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,10 € Sin IVA
/ unidad
89,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días