Rodamiento de bolas de contacto angular RHP MJT3.1/2M, Diámetro exterior: 206.375 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 44.45 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda RHP en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
RHP:MJT3.1/2M
Rubix:173056000003
fabricante:MJT3.1/2M R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 206.375 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
Detalles de producto : MJT3.1/2M
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - the inch range has a 20 degree angle
Cages - Available with brass cages
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Diámetro exterior | 206.375 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,40 € Sin IVA
/ unidad
1068,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días