HN2020

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HN2020
Rubix:798705334000
fabricante:0000369940000
EAN:4054368285773
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HN2020


Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas con fondo HN, juego completo de agujas

Información técnica


Atributos
Peso neto27,9 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura20 mm
Seriehn
Velocidad de referencia6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22400 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 Sin IVA
/ unidad
24,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días