HK3016-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK3016-B
Rubix:821430160022
fabricante:0037375940000
EAN:4012802415148
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK3016-B


Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x37x37 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-b
Jaulaacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17200 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días