RNA4909-XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA4909-XL
Rubix:820549090022
fabricante:0506511610000
EAN:4012802436495
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4909-XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x68x68 mm
Peso neto187 g
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura22 mm
Serierna..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r73000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
48,22 € Sin IVA
/ unidad
58,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días