Referencias
INA:HN2520
Rubix:798012305000
fabricante:0000368890000
EAN:4054364525613


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HN2520
Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas con fondo HN, sin jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | hn |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 59000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 € Sin IVA
/ unidad
17,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días