Referencias
INA:RNA4911-XL
Rubix:798073637000
fabricante:0506324850000
EAN:4012802429138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : RNA 4911 XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 255 g |
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,50 € Sin IVA
/ unidad
76,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días