NKI 17/16

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 17/16
Rubix:820901716010
fabricante:14266
EAN:7316577014504
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior29 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 17/16


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x29x29 mm
Peso neto42 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior29 mm
Anchura16 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia19000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r20.4 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13.8 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,39 Sin IVA
/ unidad
36,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días