NK35/20-TV-XL


Rodamientos de agujas NK

Referencias
ina:NK35/20-TV-XL
rubix:798300188000
fabricante:0507542200000
ean:4047643204743
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK35/20-TV-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieNK..-TV-XL
MaterialSteel
JaulaPolyamide
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite12900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h