Referencias
INA:HK2512-B
Rubix:821425120022
fabricante:0034368100000
EAN:4012802415124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK2512-B
Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Velocidad de referencia | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días