Referencias
NTN:RNA4924
Rubix:798557477000
EAN:4547359172195




Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : RNA4924
Allí donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son elevadas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, trabajando conjuntamente con los fabricantes de equipos originales (OEM) desde hace más de 50 años, NTN ha adquirido esta experiencia de la que ya se benefician miles de clientes.
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, collares laterales, orificio de engrase
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x165x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1938 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | na4900 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 380000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 180000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,12 € Sin IVA
/ unidad
365,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días