NA 6915

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 6915
Rubix:820669155010
fabricante:12781
EAN:7316577012340
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6915


Los rodamientos de dos hileras de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye pestañas para guiar las coronas de rodillos y tiene características que facilitan la relubricación. Los aros interior y exterior se pueden montar por separado, lo que permite un ajuste de interferencia para el eje y el soporte y facilita las inspecciones de mantenimiento.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x105x105 mm
Peso neto1450 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura54 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena
Materialsteel
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,67 Sin IVA
/ unidad
431,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días