Referencias
SKF:NATR 8 PP
Rubix:798793602000
EAN:7316577724670

Detalles de producto : NATR 8 PP
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,85 € Sin IVA
/ unidad
40,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días