NUTR3072-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NUTR3072-A
Rubix:823003072022
fabricante:0095960620000
EAN:4012802422375
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR3072-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x72x72 mm
Peso neto691 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr49000 N
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,32 Sin IVA
/ unidad
131,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días