NATV20-X-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NATV20-X-PP-A
Rubix:823102030022
fabricante:0057137300000
EAN:4012802022650
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV20-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rodillos de apoyo NATV..-PP, sin jaula, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x47x47 mm
Peso neto254 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv..-pp-a
Velocidad de referencia1300 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Carga estática básica, radial - C0r42500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,84 Sin IVA
/ unidad
91,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días