Referencias
SKF:NA 4916
Rubix:820549164010
fabricante:12750
EAN:7316577012227


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NA 4916
Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 820,2 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,47 € Sin IVA
/ unidad
280,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días