HK1312-AS1-B

Casquillo de agujas HK..-AS1-B

Ver información técnica

Referencias

INA:HK1312-AS1-B
Rubix:798734597000
fabricante:0000606150000
EAN:4054362391135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1312-AS1-B


Casquillo de agujas HK..-AS1-B, de una hilera, con jaula
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x19x19 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior13 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Seriehk..-as1-b
Juntaabierto
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Holgura del rodamientocn
8,66 € Sin IVA
/ unidad
10,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días