K 16X22X16

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 16X22X16
Rubix:798793814000
fabricante:10149
EAN:7316570931785
SKF NEEDLE CAGE K 16X22X16

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 16X22X16


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x22x22 mm
Peso neto12,2 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17.6 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14.2 N
Holgura del rodamientocn
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días