Referencias
SKF:K 18X24X20
Rubix:798793809000
fabricante:10168
EAN:7316570190724




Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K 18X24X20
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19.4 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,16 € Sin IVA
/ unidad
19,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días