K 95X103X30

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 95X103X30
Rubix:798793725000
fabricante:10491
EAN:7316571219769
SKF NEEDLE CAGE K 95X103X30

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior103 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 95X103X30


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x103x103 mm
Peso neto177 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior103 mm
Anchura30 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r180 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66 N
Holgura del rodamientocn
119,03 € Sin IVA
/ unidad
144,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días