Referencias
SKF:K 35X40X27 TN
Rubix:798793770000
fabricante:10265
EAN:7316570177671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : K 35X40X27 TN
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23.8 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,13 € Sin IVA
/ unidad
20,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días