Referencias
SKF:K 90X98X30
Rubix:798793726000
fabricante:10483
EAN:7316571219752




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K 90X98X30
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x98x98 mm |
|---|---|
| Peso neto | 172 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 173 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64.4 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,60 € Sin IVA
/ unidad
124,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días