Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7603030-TVP, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7603030-TVP
Rubix:030072100008
fabricante:0191193720000
EAN:4012801574297
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7603030-TVP


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7603, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto362 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie7603..-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, axial - C0a89000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca36500 N
Juntaabierto
365,16 € Sin IVA
/ unidad
441,84 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas