Referencias
INA:NKIS55-XL
Rubix:821000055022
fabricante:0507712560000
EAN:4047643203739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKIS 55 XL
Rodamientos de agujas NKIS, serie pesada
Needle roller bearings NKIS, heavy series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 558 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,12 € Sin IVA
/ unidad
142,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días