NA4838-XL

Rodamiento de agujas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NA4838
INA:NA4838-XL
Rubix:820748385022
fabricante:0507685490000
EAN:4047643203890
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4838-XL


Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x240x240 mm
Peso neto5512 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Seriena48..-xl
Velocidad de referencia1350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r690000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr255000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
1297,90 € Sin IVA
/ unidad
1570,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días