NK37/30R

NTN - Rodamiento de agujas - NK37/30R

Ver información técnica

Referencias

NTN:NK37/30R
Rubix:799151317000
EAN:4547359128529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK37/30R


Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, rebordes en ambos lados, orificio de lubricación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x30 mm
Peso neto118 g
Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Serienk
Materialacero
Jaulaacero
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r69500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
29,62 € Sin IVA
/ unidad
35,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días