AXK 130170

Rodamientos axiales de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:AXK 130170
Rubix:798796171000
fabricante:791
EAN:7316577710383
SKF CAGE AXK 130170
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AXK 130170


Los rodamientos axiales de agujas SKF, es decir, su componente principal del rodillo axial de agujas y la jaula, consisten en una jaula dimensionalmente estable en la que un gran número de agujas son guiadas y sujetadas con seguridad. Los rodamientos axiales de agujas dan lugar a rodamientos muy rígidos con requisitos de espacio axial de pequeños a muy pequeños. Los rodamientos que ahorran especialmente espacio y que no requieren más que las arandelas de empuje convencionales resultan cuando las caras frontales de las piezas adyacentes de la máquina pueden utilizarse como pistas de rodadura para la corona axial de agujas.
Las coronas axiales de agujas están diseñadas para admitir grandes cargas axiales y cargas máximas en un sentido. Proporcionan un alto grado de rigidez en un espacio axial mínimo. En aplicaciones en las que las caras de los componentes adyacentes de la máquina sirven como caminos de rodadura, los rodamientos axiales de agujas no ocupan más espacio que una arandela axial convencional. Los rodamientos también pueden combinarse con arandelas de rodamientos para crear rodamientos completos.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga axial
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x170x170 mm
Peso neto189,8 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura5 mm
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1100 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r830 N
Carga dinámica básica, radial - Cr112 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,61 Sin IVA
/ unidad
138,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días