Referencias
SKF:RNA 69/28
Rubix:798793228000
fabricante:21340
EAN:7316570851090


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : RNA 69/28
Rodamiento de rodillos radial de agujas incl. conjuntos emparejados y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos de apoyo Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | rna |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 65.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39.6 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 € Sin IVA
/ unidad
79,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días