Referencias
INA:NKI32/30-XL
Rubix:820903230022
fabricante:0507622140000
EAN:4012802605150


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NKI32/30-XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 73000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,72 € Sin IVA
/ unidad
61,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días