NA 6915 XL

Rodamientos de agujas NA69..-ZW

Ver información técnica
Referencias
INA:NA6915-ZW-XL
Rubix:798082970000
fabricante:0507442750000
EAN:4012802702859
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6915 XL


Rodamiento de agujas NA69..-ZW, Serie 69, doble hilera
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x105x105 mm
Peso neto1450 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura54 mm
Seriena69..-zw-xl
Velocidad de referencia3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr147000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,83 Sin IVA
/ unidad
376,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días