Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51111, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51111
Rubix:051111000002
fabricante:51111 N
EAN:00029176028960


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 51111
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 226 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | 511 series |
| Material | high-carbon chrome bearing steel (suj2 / gcr15) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.227 kg |
| Grosor | 16 mm |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Precisión | iso normal class (also available in iso class 6, iso class 5, iso class 4) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 35000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,11 € Sin IVA
/ unidad
35,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días