RTUEY50-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RTUEY50-XL
Rubix:621000500022
fabricante:0947312090000
EAN:4064327016072
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Anchura35 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RTUEY50-XL


Soportes tensores RTUEY, soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura35 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de carcasa tensora
Longitud148 mm
Seriertuey..-xl
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Diámetro exterior148 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,87 Sin IVA
/ unidad
158,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días