Referencias
SKF:TU 40 TF
Rubix:620800500010
fabricante:28002
EAN:7316571150765

Detalles de producto : TU 40 TF
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de fundición gris. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Designed for an alternating rotation
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,7x145x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2335 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | tu 40 |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Anchura interior | 101 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Diámetro exterior | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,76 € Sin IVA
/ unidad
104,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días