MSTU30-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:MSTU30-XL
Rubix:620600528022
fabricante:0008293070000
EAN:4012802792706
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura37.8 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSTU30-XL


Soportes tensores MSTU, soportes de chapa de acero, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura37.8 mm
Materialacero
Tipounidad de alojamiento del tensor
Anchura de rodamiento total37.8 mm
Longitud203.2 mm
Seriemstu..-xl
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior203.2 mm
67,03 € Sin IVA
/ unidad
81,11 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días