UCT212-39

Rodamiento de bolas insertable radial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCT212-39
Rubix:799148522000
EAN:3413520554262
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Anchura65.1 mm
Materialhierro fundido gris
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCT212-39


Rodamiento de bolas insertable radial con tornillos prisioneros de cabeza hexagonal interior y retén con salpicadera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Anchura65.1 mm
Materialhierro fundido gris
Tiporodamiento de bolas insertable radial
Anchura de rodamiento total64 mm
Longitud194 mm
Serieuct
Anchura interior65.1 mm
Diámetro exterior61.913 mm
Peso4.65 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,78 Sin IVA
/ unidad
247,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días