MST100

Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:MST100
Rubix:622000526011
fabricante:MST100 R
EAN:00747023013876
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Anchura117.48 mm
Materialcast iron (body)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MST100


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto26000 g
Diámetro interior100 mm
Anchura117.48 mm
Materialcast iron (body)
Tipounidad de cojinete tensor autoalineable (patín tensor)
Anchura de rodamiento total117.48 mm
Longitud317.5 mm
Seriemst
Anchura interior49.31 mm
Carga estática básica, radial - C0r122000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr157000 N
Diámetro exterior200 mm
Peso22.2 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,92 Sin IVA
/ unidad
1096,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días