Rodamiento para husillos de precisión RHP 7206CTRDULP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 32 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7206CTRDULP3
Rubix:007206735009
fabricante:7206CTRDULP3 R
EAN:00029176617355


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7206CTRDULP3
Juego de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7206c |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,90 € Sin IVA
/ unidad
201,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días