Rodamiento para husillos de precisión RHP 7912CTRDULP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7912CTRDULP3
Rubix:007912730009
fabricante:7912CTRDULP3 R
EAN:00029176619908


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7912CTRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 384 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision angular contact |
| Material | bearing steel (high-carbon chromium steel, e.g. gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.195 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,48 € Sin IVA
/ unidad
324,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días