Rodamiento para husillos de precisión NSK 7026A5TRDUDMP3, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: 7026 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7026A5TRDUDMP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer las exigentes necesidades de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, juegos triplex, juegos cuádruples o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
High Quality Steel - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta un 80%
Advanced Grease Technology - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
High Grade Balls - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Super Finished Raceways - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Contact Angle - Ofrecido en varios ángulos de contacto para adaptarse al grado de la aplicación
Patented Seals - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Cages - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Quality Assured - Las pruebas al 100% garantizan la total calidad del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 9687 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7026a5.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 130000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 128000 N |
- Entrega estimada (15) días