Rodamiento para husillos de precisión SKF 71915 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71915 CDGA/HCP4A
Rubix:798788617000
EAN:7316571238593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 71915 CDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen un anillo interior y un anillo exterior que están desplazados el uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 296 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1043,81 € Sin IVA
/ unidad
1263,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días