Rodamiento para husillos de precisión NSK 7200A5TRDULP3, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: 7200 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7200A5TRDULP3
Rubix:798089194000
fabricante:7200A5TRDULP3 N
EAN:00029176656880
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7200A5TRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigentes necesidades de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se usan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más difíciles
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad Garantizada - Pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Peso neto64 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Serie7200a5..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r2510 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5450 N
250,87 Sin IVA
/ unidad
303,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas