Rodamiento para husillos de precisión SKF 71800 CD/P4DGB, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 5 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71800 CD/P4DGB
Rubix:798788844000
fabricante:396210
EAN:7316574345885

Detalles de producto : 71800 CD/P4DGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71800 |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3070 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3070 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,38 € Sin IVA
/ unidad
1204,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
