Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7018-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HC7018-C-T-P4S-UL
Rubix:798272257000
fabricante:0384394680000
EAN:4012801484398
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC7018-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1137 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Seriehc70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r30000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1874,44 Sin IVA
/ unidad
2268,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas