Referencias
INA:RNA4917-XL
Rubix:820549170022
fabricante:0506728780000
EAN:4012802212563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : RNA4917-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 664 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 237000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 125000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,84 € Sin IVA
/ unidad
222,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días