222SM60-TVPA

Rodamiento

Ver información técnica
Referencias
FAG:222SM60-TVPA
Rubix:000222060008
fabricante:0385382290000
EAN:4026677144379
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 222SM60-TVPA


Los rodamientos de rodillos oscilantes están diseñados para garantizar un giro fluido y fiable, incluso en condiciones exigentes. Gracias a sus dos hileras de rodillos y a su capacidad de autoalineación, este tipo de rodamiento es capaz de absorber los desalineamientos y las cargas combinadas. Este modelo de FAG destaca por su robustez y versatilidad. La jaula, de poliamida reforzada, se guía por el anillo exterior. Este modelo es abierto, sin juntas de estanqueidad integradas.

Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos soporta cargas radiales muy elevadas, así como cargas axiales en ambos sentidos. Ofrece una compensación eficaz de las desalineaciones y una buena resistencia a los golpes. Su diseño interno sin reborde central permite una distribución uniforme de los esfuerzos y aumenta la capacidad de carga. La jaula ligera, de polímero, reduce la fricción y permite un funcionamiento silencioso. El modelo SM, de dos piezas, facilita la instalación en zonas de difícil acceso, sin necesidad de desmontar los componentes circundantes. El agujero cilíndrico permite un montaje directo sin manguito, compatible con las dimensiones estándar de los cojinetes existentes. Este producto está diseñado para velocidades elevadas, siempre que se garantice un buen control térmico, con una resistencia a temperaturas de hasta 120 °C en funcionamiento continuo.

Mantenimiento:
El producto no contiene lubricante integrado: la lubricación es responsabilidad del usuario. Se recomienda elegir una grasa o un aceite en función del entorno. Gracias a sus tres orificios de lubricación y a su ranura anular, la relubricación puede realizarse sin desmontarlo, lo que garantiza una buena distribución del lubricante y la evacuación de las impurezas. En condiciones de contaminación, es esencial limpiar cuidadosamente el alojamiento antes de cualquier intervención. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en aplicaciones expuestas al polvo o a la humedad. La temperatura de funcionamiento no debe superar los 120 °C de forma continua para preservar la jaula de poliamida. La ausencia de juntas facilita la inspección visual.

Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas integradas. Esto significa que no está protegido contra la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. A cambio, este diseño permite una inspección rápida y una relubricación simplificada. Por lo tanto, es importante mantener un entorno limpio durante las intervenciones. La presencia de la ranura anular y de los orificios de lubricación contribuye a limitar la acumulación de contaminantes durante el funcionamiento, pero no sustituye a una estanqueidad activa. Por lo tanto, este tipo de modelo es más adecuado para entornos controlados o poco expuestos a agentes externos.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, actor destacado en la industria de los rodamientos desde hace más de 130 años. Reconocida por su experiencia técnica, la marca diseña soluciones de precisión para los sectores industrial, de la automoción y aeronáutico. Su compromiso con la innovación continua le permite ofrecer productos fiables y de alto rendimiento. Más de 84 000 empleados respaldan la calidad de FAG en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales muy elevadas, en ambos sentidos;
- Autoalineación integrada: compensa los desajustes de alineación y las flexiones del eje;
- Fácil relubricación sin necesidad de desmontaje, gracias a la ranura anular y a los tres orificios;
- Jaula de poliamida ligera: baja fricción, buen comportamiento a alta velocidad;
- Versión en dos partes (SM): instalación rápida, incluso en espacios reducidos;
- Funcionamiento silencioso, adecuado para entornos sensibles al ruido.

Aplicaciones:
Este producto es adecuado para numerosas aplicaciones industriales estándar. Se utiliza en ventiladores industriales, motores eléctricos, compresores rotativos y reductores mecánicos. También se adapta a bombas centrífugas, equipos de climatización y maquinaria textil. Es ideal para los sectores de climatización (HVAC), agroalimentario (excepto zonas lavables), embalaje industrial y mecánica ligera a media. Su facilidad de montaje y su capacidad para reducir los tiempos de inactividad lo convierten en una solución rentable para entornos complejos o de difícil acceso.

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Juntaabierto
Velocidad límite2850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r155000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr136000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5165,53 Sin IVA
/ unidad
6250,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días